5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ - SMC
ポート数5使用流体空気切替方式3位置プレッシャセンタ周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内容量1個
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29351892SY9520-1D-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
16,450
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
29351901SY9520-1DE-C12AC100(50/60Hz)RcΦ12ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(コネクタ付き)プッシュターンロック式手操作形
16,670
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
29351935SY9520-1DZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
17,490
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
29351944SY9520-1DZ-03AC100(50/60Hz)Rc3/8DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
17,490
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
29351917SY9520-1DZ-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
18,210
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
29351926SY9520-1DZ-C12AC100(50/60Hz)RcΦ12ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
29351962SY9520-1G-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手グロメット(リード線長さ300mm)ノンロックプッシュ式
14,800
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29351953SY9520-1G-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手グロメット(リード線長さ300mm)ノンロックプッシュ式
14,800
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29351971SY9520-1GZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/4グロメット(リード線長さ300mm)ノンロックプッシュ式
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
29351987SY9520-1L-03AC100(50/60Hz)Rc3/8L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)ノンロックプッシュ式
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
29351996SY9520-1LOZ-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ(コネクタなし)ノンロックプッシュ式
15,350
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352005SY9520-1LZ-03AC100(50/60Hz)Rc3/8L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)ノンロックプッシュ式
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352014SY9520-1MOE-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ(コネクタなし)プッシュターンロック式手操作形
15,240
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352023SY9520-1MZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/4M形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)ノンロックプッシュ式
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352032SY9520-2D-02AC200(50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
15,950
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352041SY9520-2DE-C12AC200(50/60Hz)RcΦ12ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(コネクタ付き)プッシュターンロック式手操作形
16,890
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352066SY9520-2DZ-02AC200(50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
17,710
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352075SY9520-2DZ-03AC200(50/60Hz)Rc3/8DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
17,710
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352057SY9520-2DZ-C8AC200(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
18,430
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352084SY9520-2DZE-02AC200(50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナル(コネクタ付き)プッシュターンロック式手操作形
17,930
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352093SY9520-2DZE-03AC200(50/60Hz)Rc3/8DIN形ターミナル(コネクタ付き)プッシュターンロック式手操作形
17,930
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352136SY9520-2GE-03AC200(50/60Hz)Rc3/8グロメット(リード線長さ300mm)プッシュターンロック式手操作形
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352127SY9520-2GE-C8AC200(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手グロメット(リード線長さ300mm)プッシュターンロック式手操作形
15,680
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352102SY9520-2GE-C10AC200(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手グロメット(リード線長さ300mm)プッシュターンロック式手操作形
15,680
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352111SY9520-2GE-C12AC200(50/60Hz)RcΦ12ワンタッチ管継手グロメット(リード線長さ300mm)プッシュターンロック式手操作形
15,680
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352145SY9520-2GZ-02AC200(50/60Hz)Rc1/4グロメット(リード線長さ300mm)ノンロックプッシュ式
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352154SY9520-2GZ-03AC200(50/60Hz)Rc3/8グロメット(リード線長さ300mm)ノンロックプッシュ式
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352163SY9520-2L-C10AC200(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)ノンロックプッシュ式
15,790
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352181SY9520-2LZ-03AC200(50/60Hz)Rc3/8L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)ノンロックプッシュ式
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352172SY9520-2LZ-C10AC200(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)ノンロックプッシュ式
16,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352197SY9520-2LZE-02AC200(50/60Hz)Rc1/4L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)プッシュターンロック式手操作形
15,620
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352206SY9520-2LZE-03AC200(50/60Hz)Rc3/8L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)プッシュターンロック式手操作形
15,620
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352215SY9520-4D-02AC220[AC230](50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
15,950
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352224SY9520-4DE-C12AC220[AC230](50/60Hz)RcΦ12ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(コネクタ付き)プッシュターンロック式手操作形
16,890
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352233SY9520-4LZD-03AC220[AC230](50/60Hz)Rc3/8L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352267SY9520-5D-02DC24Rc1/4DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352276SY9520-5D-03DC24Rc3/8DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352251SY9520-5D-C8DC24RcΦ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
15,790
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352242SY9520-5D-C10DC24RcΦ10ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
15,790
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352285SY9520-5DO-02DC24Rc1/4DIN形ターミナル(コネクタなし)ノンロックプッシュ式
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352294SY9520-5DO-03DC24Rc3/8DIN形ターミナル(コネクタなし)ノンロックプッシュ式
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352312SY9520-5DS-03DC24Rc3/8DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352303SY9520-5DS-C12DC24RcΦ12ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
16,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352355SY9520-5DZ-02DC24Rc1/4DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
16,830
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352364SY9520-5DZ-03DC24Rc3/8DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29352373SY9520-5DZ-03NDC24NPT3/8DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
16,830
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352346SY9520-5DZ-C8DC24RcΦ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
17,550
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352321SY9520-5DZ-C10DC24RcΦ10ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
17,550
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352337SY9520-5DZ-C12DC24RcΦ12ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(コネクタ付き)ノンロックプッシュ式
17,550
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
29352382SY9520-5DZD-C12DC24RcΦ12ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(コネクタ付き)プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,550
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする