曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC
(1件のレビュー)
ポート数5切換方式(1)2位置シングル使用流体空気内容量1個
全101種類を絞り込む
定格電圧(V)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36530776VF1120-5DZ1-01-F(5)DC24(-)Rc-(D)DIN形ターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
11,110
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530785VF1120-5G1-01(5)DC24(-)Rc-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,350
8,798
9,678(税込)
当日出荷
36530794VF1120-5G1-01F(5)DC24(F)G-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530803VF1120-5G1-01-F(5)DC24(-)Rc-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,680
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
36530812VF1120-5G1-M5(5)DC24(-)M5-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530821VF1120-5G1-M5-F(5)DC24(-)M5-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,680
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530837VF1120-5GD1-01-F(5)DC24(-)Rc-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530846VF1120-5GE1-01(5)DC24(-)Rc-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530855VF1120-5GE1-01-F(5)DC24(-)Rc-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530864VF1120-5GS1-01(5)DC24(-)Rc-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,900
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36530873VF1120-5GS1-01-F(5)DC24(-)Rc-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530882VF1120-5GS1-M5(5)DC24(-)M5-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,900
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530891VF1120-5GSD1-01(5)DC24(-)Rc-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,900
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530907VF1120-5GSE1-01(5)DC24(-)Rc-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36530916VF1120-5GSE1-01-F(5)DC24(-)Rc-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
36530925VF1120-5GZ1-01(5)DC24(-)Rc-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,900
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530934VF1120-5GZ1-M5(5)DC24(-)M5-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,900
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530943VF1120-5GZ1-M5-F(5)DC24(-)M5-(G)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530952VF1120-5H1-01(5)DC24(-)Rc-(H)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
36530961VF1120-5H1-01-F(5)DC24(-)Rc-(H)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530977VF1120-5H1-M5-F(5)DC24(-)M5-(H)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36530986VF1120-5HS1-01(5)DC24(-)Rc-(H)グロメット(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36530995VF1120-5L1-01(5)DC24(-)Rc-(L)L形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531004VF1120-5L1-01F(5)DC24(F)G-(L)L形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531013VF1120-5L1-01-F(5)DC24(-)Rc-(L)L形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531022VF1120-5L1-M5(5)DC24(-)M5-(L)L形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531031VF1120-5LE1-01-F(5)DC24(-)Rc-(L)L形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531047VF1120-5LO1-01(5)DC24(-)Rc【A・B】(01)1/8(LO)L形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531056VF1120-5LOZ1-01-F(5)DC24(-)Rc【A・B】(01)1/8(LO)L形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,400
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531065VF1120-5LU1-01-F(5)DC24(-)Rc-(L)L形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531074VF1120-5LZ1-01(5)DC24(-)Rc-(L)L形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,180
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531083VF1120-5LZ1-01-F(5)DC24(-)Rc-(L)L形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531092VF1120-5LZ1-M5-F(5)DC24(-)M5-(L)L形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,510
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531101VF1120-5LZE1-01-F(5)DC24(-)Rc-(L)L形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531117VF1120-5M1-01(5)DC24(-)Rc-(M)M形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531126VF1120-5M1-M5(5)DC24(-)M5-(M)M形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531135VF1120-5M1-M5-F(5)DC24(-)M5-(M)M形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531144VF1120-5MZ1-01(5)DC24(-)Rc-(M)M形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,180
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531153VF1120-5MZ1-01-F(5)DC24(-)Rc-(M)M形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531162VF1120-5MZ1-M5-F(5)DC24(-)M5-(M)M形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531171VF1120-5MZE1-01(5)DC24(-)Rc-(M)M形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,180
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531187VF1120-5MZE1-01-F(5)DC24(-)Rc-(M)M形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531196VF1120-5MZE1-M5-F(5)DC24(-)M5-(M)M形プラグコネクタ(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531205VF1120-5T1-01(5)DC24(-)Rc-(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531214VF1120-5T1-01F(5)DC24(F)G-(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531223VF1120-5TU1-01(5)DC24(-)Rc-(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,620
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531232VF1120-5TUE1-01-F(5)DC24(-)Rc-(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,950
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531241VF1120-5TZ1-01(5)DC24(-)Rc-(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,620
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531257VF1120-5TZ1-01-F(5)DC24(-)Rc-(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,950
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
36531266VF1120-5TZE1-01(5)DC24(-)Rc-(T)コンジットターミナル(-)標準タイプ(0.7MPa)
10,620
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36530821
2022-04-17
用途: 自動化治具シリンダードライブ用
製造業

現在、品薄の部品でしたが比較的容易に届きました。まだ使用していませんが、梱包状態等いつもどおりでしたので問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする