5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56911066VF1120-5GS1-M5-Fグロメット:リード線長さ300mmM5×0.8DC24M
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911075VF1120-5GSD1-01-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
10,230
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911084VF1120-5GSE1-01Fグロメット:リード線長さ300mmG1/8DC24G
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911093VF1120-5GSE1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8DC24M
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911102VF1120-5GSE1-M5-Fグロメット:リード線長さ300mmM5×0.8DC24M
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911111VF1120-5GU1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911127VF1120-5GU1-01-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911136VF1120-5GZ1-01Fグロメット:リード線長さ300mmG1/8DC24G
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911145VF1120-5GZ1-01-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911154VF1120-5GZD1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8DC24M
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911163VF1120-5GZE1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8DC24M
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911172VF1120-5H1-01Fグロメット:リード線長さ600mmG1/8DC24G
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911181VF1120-5HD1-01Fグロメット:リード線長さ600mmG1/8DC24G
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911197VF1120-5HE1-M5-Fグロメット:リード線長さ600mmM5×0.8DC24M
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911206VF1120-5HS1-01Fグロメット:リード線長さ600mmG1/8DC24G
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911215VF1120-5HS1-01-Fグロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC24Rc
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911224VF1120-5HZ1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC24Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911233VF1120-5HZ1-01-Fグロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC24Rc
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911242VF1120-5HZE1-M5グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8DC24M
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911251VF1120-5LD1-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8DC24M
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911267VF1120-5LOZ1-M5L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8DC24M
10,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911276VF1120-5LOZ1-M5-FL形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8DC24M
10,400
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911285VF1120-5LS1-01FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)G1/8DC24G
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911294VF1120-5LS1-01F-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)G1/8DC24G
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911303VF1120-5LS1-M5-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8DC24M
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911312VF1120-5LZ1-01FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)G1/8DC24G
10,180
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911321VF1120-5LZ1-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8DC24M
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911337VF1120-5LZD1-01L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8DC24Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911346VF1120-5LZD1-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8DC24M
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911355VF1120-5M1-01-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8DC24Rc
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911364VF1120-5MZ1-M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8DC24M
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911373VF1120-5T1-01-FコンジットターミナルRc1/8DC24Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911382VF1120-5TE1-01-FコンジットターミナルRc1/8DC24Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911391VF1120-5TR1-M5コンジットターミナルM5×0.8DC24M
10,620
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911407VF1120-5TSE1-01-FコンジットターミナルRc1/8DC24Rc
10,950
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911416VF1120-5TZ1-M5コンジットターミナルM5×0.8DC24M
10,620
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911425VF1120-5TZE1-01-FコンジットターミナルRc1/8DC24Rc
10,950
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911434VF1120-6HS1-01-Fグロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC12Rc
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911443VF1120-7G1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC240(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911452VF1120-7MZ1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC240(50/60Hz)Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911461VF1120K-1D1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911477VF1120K-1D1-01-FDIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911486VF1120K-1DZ1-01FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/8AC100(50/60Hz)G
10,780
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911495VF1120K-1G1-01Fグロメット:リード線長さ300mmG1/8AC100(50/60Hz)G
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911504VF1120K-1G1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8AC100(50/60Hz)M
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911513VF1120K-1GE1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911522VF1120K-1GE1-01-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911531VF1120K-1GZ1-01-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911547VF1120K-1GZE1-01-Fグロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
56911556VF1120K-1H1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする