クリヤーブック替紙<K2>

クリヤーブック替紙<K2> - コクヨクリヤーブック替紙<K2> - コクヨ
(2件のレビュー)

2重補強穴で強度UP!100枚入りの30穴クリアーブックリフィルです。

タイプタテ差し仕様中紙なし厚さ(mm)生地/0.06サイズA4-S内寸法(mm)298×214穴数2・4・30穴対応外寸法(mm)302×230グリーン購入法適合内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17429843K2ラ-RF30H60-100
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17429843
2019-06-27
用途: 書類整理
有限会社デイサービス中井医療・福祉・介護関連業

とても丈夫で薄くもなく 頑丈でとても利用しやすいです。リピで2回目の購入です。

2が参考にしています
対象商品 : 17429843
2016-12-14
用途: 書類の整理や保管など
ベルテクス株式会社

お値段が安かったので薄くてペラペラならどうしようと思いましたが、とてもしっかりして厚みもあって購入してよかったです。
また購入したいと思います。
お値段が高くなりませんように

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする