曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29574115VFR2410-1TZB-02AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574124VFR2410-1TZCAC100(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574133VFR2410-2DAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574142VFR2410-2D-01AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/8
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574151VFR2410-2D-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574167VFR2410-2DCAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574176VFR2410-2DZAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574185VFR2410-2DZ-01AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/8
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574194VFR2410-2DZ-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574203VFR2410-2DZA-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574212VFR2410-2DZC-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574221VFR2410-2E-02AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574237VFR2410-2EZAC200(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
16,670
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574246VFR2410-2EZ-02AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574255VFR2410-2GAC200(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574264VFR2410-2G-01AC200(50/60Hz)グロメットRc1/8
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574273VFR2410-2G-02AC200(50/60Hz)グロメットRc1/4
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574282VFR2410-2GCAC200(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574291VFR2410-2GC-02AC200(50/60Hz)グロメットRc1/4
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574307VFR2410-2GSAC200(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574316VFR2410-2LZA-02AC200(50/60Hz)L形プラグコネクタRc1/4
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574325VFR2410-2MOZ-02AC200(50/60Hz)M形プラグコネクタRc1/4
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574334VFR2410-2T-02AC200(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574343VFR2410-2TZAC200(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574352VFR2410-2TZ-02AC200(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574361VFR2410-3DAC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574377VFR2410-3D-02AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574386VFR2410-3DCAC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574395VFR2410-3DZAC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574404VFR2410-3DZ-01AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/8
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574413VFR2410-3DZ-02AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574422VFR2410-3DZ-02-QAC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574431VFR2410-3GAC110~120(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574447VFR2410-3TAC110~120(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574456VFR2410-3T-02AC110~120(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574465VFR2410-3TA-01AC110~120(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/8
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574474VFR2410-3TZAC110~120(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574483VFR2410-3TZ-02AC110~120(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574492VFR2410-4DZAC220(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574501VFR2410-4DZ-02AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574517VFR2410-4G-02AC220(50/60Hz)グロメットRc1/4
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574526VFR2410-4TZ-02AC220(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574535VFR2410-5DDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574544VFR2410-5D-01DC24DIN形ターミナルRc1/8
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574553VFR2410-5D-02DC24DIN形ターミナルRc1/4
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574562VFR2410-5DC-01DC24DIN形ターミナルRc1/8
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574571VFR2410-5DZDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
17,220
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29574587VFR2410-5DZ-QDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574596VFR2410-5DZ-01DC24DIN形ターミナルRc1/8
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
29574605VFR2410-5DZ-01-QDC24DIN形ターミナルRc1/8
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする