曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29587582VFR3210-5DZ-QDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587591VFR3210-5DZ-02DC24DIN形ターミナルRc1/4
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587607VFR3210-5DZ-02-QDC24DIN形ターミナルRc1/4
21,290
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587616VFR3210-5DZ-02FDC24DIN形ターミナルG1/4
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587625VFR3210-5DZ-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
20,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29587634VFR3210-5DZ-03-QDC24DIN形ターミナルRc3/8
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29587643VFR3210-5DZ-03NDC24DIN形ターミナルNPT3/8
20,960
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29587652VFR3210-5DZADC24DIN形ターミナルサブプレートなし
19,250
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587661VFR3210-5DZA-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587677VFR3210-5DZBDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29587686VFR3210-5DZB-02DC24DIN形ターミナルRc1/4
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587695VFR3210-5DZB-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587704VFR3210-5DZCDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
19,250
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587713VFR3210-5DZC-02DC24DIN形ターミナルRc1/4
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587722VFR3210-5DZC-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
29587731VFR3210-5EDC24グロメットターミナルサブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587747VFR3210-5E-B02DC24グロメットターミナルサブプレートなし
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587756VFR3210-5E-02DC24グロメットターミナルRc1/4
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587765VFR3210-5E-03DC24グロメットターミナルRc3/8
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587774VFR3210-5EBDC24グロメットターミナルサブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587783VFR3210-5EB-02DC24グロメットターミナルRc1/4
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587792VFR3210-5ECDC24グロメットターミナルサブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587801VFR3210-5EZDC24グロメットターミナルサブプレートなし
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587817VFR3210-5EZ-02DC24グロメットターミナルRc1/4
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587826VFR3210-5EZ-03DC24グロメットターミナルRc3/8
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587835VFR3210-5EZCDC24グロメットターミナルサブプレートなし
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587844VFR3210-5EZC-03DC24グロメットターミナルRc3/8
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587853VFR3210-6DDC12DIN形ターミナルサブプレートなし
16,670
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587862VFR3210-6D-02DC12DIN形ターミナルRc1/4
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587871VFR3210-7DZ-03AC240(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587887VFR3210R-1DAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
18,040
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587896VFR3210R-1D-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
19,750
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587905VFR3210R-1D-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
19,750
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587914VFR3210R-1DC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
19,750
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587923VFR3210R-1DZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587932VFR3210R-1DZ-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
22,330
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587941VFR3210R-1DZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
22,330
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587957VFR3210R-1DZC-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
22,330
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587966VFR3210R-1DZC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
22,330
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587975VFR3210R-2D-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
19,750
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587984VFR3210R-2DZAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29587993VFR3210R-2DZ-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
22,330
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29588002VFR3210R-2DZ-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
22,330
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29588011VFR3210R-2DZAAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29588027VFR3210R-2DZA-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
22,330
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29588036VFR3210R-2DZCAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29588045VFR3210R-2DZC-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
22,330
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29588054VFR3210R-2DZC-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
22,330
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29588063VFR3210R-2EZ-03AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
20,570
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29588072VFR3210R-3DZAC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする