曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56924822VF3140-5TZE1-02コンジットターミナルRc1/4DC24
14,030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924831VF3140-5TZE1-03コンジットターミナルRc3/8DC24
14,030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924847VF3140-5YUE1DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしDC24
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924856VF3140-5YZ1-02DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタ付Rc1/4DC24
14,190
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924865VF3140-6G1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしDC12
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924874VF3140-6G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC12
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924883VF3140-7G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC240(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924892VF3140K-1D1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924901VF3140K-1DD1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924917VF3140K-1DO1-02DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4AC100(50/60Hz)
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924926VF3140K-1GE1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924935VF3140K-1GZ1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924944VF3140K-1GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924953VF3140K-1GZ1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC100(50/60Hz)
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924962VF3140K-1GZD1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924971VF3140K-1GZD1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924987VF3140K-1GZD1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC100(50/60Hz)
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56924996VF3140K-1HZ1グロメット:リード線長さ600mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925005VF3140K-1LOZ1-02L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4AC100(50/60Hz)
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925014VF3140K-1LZ1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925023VF3140K-1M1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925032VF3140K-1ME1M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC100(50/60Hz)
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925041VF3140K-1MZ1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925057VF3140K-1MZ1-03M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc3/8AC100(50/60Hz)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925066VF3140K-1T1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925075VF3140K-1TZ1コンジットターミナルサブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925084VF3140K-1TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
14,030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925093VF3140K-2DO1-03DIN形ターミナル:コネクタなしRc3/8AC200(50/60Hz)
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925102VF3140K-2DZD1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC200(50/60Hz)
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925111VF3140K-2DZE1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC200(50/60Hz)
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925127VF3140K-2DZE1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925136VF3140K-2GD1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925145VF3140K-2GE1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925154VF3140K-2GE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925163VF3140K-2GZ1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925172VF3140K-2GZ1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC200(50/60Hz)
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925181VF3140K-2H1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC200(50/60Hz)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925197VF3140K-2L1L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC200(50/60Hz)
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925206VF3140K-2L1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925215VF3140K-2M1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925224VF3140K-2MNZ1M形プラグコネクタ:リード線なしサブプレートなしAC200(50/60Hz)
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925233VF3140K-2MZ1-03M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc3/8AC200(50/60Hz)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925242VF3140K-2MZE1M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC200(50/60Hz)
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925251VF3140K-2T1コンジットターミナルサブプレートなしAC200(50/60Hz)
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925267VF3140K-2TE1コンジットターミナルサブプレートなしAC200(50/60Hz)
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925276VF3140K-2TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
14,030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925285VF3140K-2TZ1-03コンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)
14,030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925294VF3140K-3G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC110/115(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925303VF3140K-3LZ1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC110/115(50/60Hz)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56925312VF3140K-3TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC110/115(50/60Hz)
14,030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする