曜日別特売

VQ Series(VQZ2120~)

VQ Series(VQZ2120~) - SMCVQ Series(VQZ2120~) - SMCVQ Series(VQZ2120~) - SMCVQ Series(VQZ2120~) - SMCVQ Series(VQZ2120~) - SMCVQ Series(VQZ2120~) - SMCVQ Series(VQZ2120~) - SMCVQ Series(VQZ2120~) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
全135種類を絞り込む
コイル電圧(V)
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36459105VQZ2120-2YO1-C6(-)Rc(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459114VQZ2120-2YZ1-M5(-)Rc(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459123VQZ2120-3L1-C4(-)Rc(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459132VQZ2120-3L1-C6-F(-)Rc(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459141VQZ2120-3L1-M5(-)Rc(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459157VQZ2120-3LB1-M5(-)Rc(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459166VQZ2120-3M1-C6-F(-)Rc(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459175VQZ2120-3YZ1-C6(-)Rc(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459184VQZ2120-4L1-C4(-)Rc(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459193VQZ2120-4L1-C6(-)Rc(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459202VQZ2120-4L1-M5(-)Rc(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459211VQZ2120-4M1-C6-F(-)Rc(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459227VQZ2120-4MO1-C6(-)Rc(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459236VQZ2120-4MO1-C6-F(-)Rc(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459245VQZ2120-4Y1-C6(-)Rc(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459254VQZ2120-4Y1-C6-F(-)Rc(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459263VQZ2120-4Y1-M5(-)Rc(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459272VQZ2120-4YZ1-C6(-)Rc(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459281VQZ2120-5G1-C4-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459297VQZ2120-5G1-M5-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459306VQZ2120-5GB1-C6-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459315VQZ2120-5GB1-M5(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459324VQZ2120-5GB1-M5-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459333VQZ2120-5L1-C4-F-Q(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459342VQZ2120-5L1-M5-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459351VQZ2120-5LB1-C4-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459367VQZ2120-5LB1-M5(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459376VQZ2120-5LB1-M5-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459385VQZ2120-5LJ1-C4-2位置シングルDC24
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459394VQZ2120-5LJ1-C6-2位置シングルDC24
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459403VQZ2120-5LJ1-C6-F-2位置シングルDC24
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459412VQZ2120-5LJ1-M5M2位置シングルDC24
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459421VQZ2120-5LO1-C4-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459437VQZ2120-5LO1-M5(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459446VQZ2120-5LOB1-M5(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459455VQZ2120-5M1-C4-F-Q(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459464VQZ2120-5M1-C6-Q(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459473VQZ2120-5M1-M5-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459482VQZ2120-5MB1-C4-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459491VQZ2120-5MB1-C6-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459507VQZ2120-5MB1-M5(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459516VQZ2120-5MB1-M5-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459525VQZ2120-5MO1-C4-Q(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459534VQZ2120-5MO1-M5(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459543VQZ2120-5MO1-M5-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459552VQZ2120-5Y1-C4(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459561VQZ2120-5Y1-C6-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459577VQZ2120-5YB1-C6-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459586VQZ2120-5YO1-C4(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36459595VQZ2120-5YO1-C6(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする