曜日別特売

VQ Series(VQZ2151~)

VQ Series(VQZ2151~) - SMCVQ Series(VQZ2151~) - SMCVQ Series(VQZ2151~) - SMCVQ Series(VQZ2151~) - SMCVQ Series(VQZ2151~) - SMCVQ Series(VQZ2151~) - SMCVQ Series(VQZ2151~) - SMCVQ Series(VQZ2151~) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
全138種類を絞り込む
コイル電圧(V)
138種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30108434VQZ2151-2Y1--(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108416VQZ2151-2YZ1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108425VQZ2151-2YZ1-02-Q(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108443VQZ2151-3LB1--(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108452VQZ2151-3M1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108477VQZ2151-3Y1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108461VQZ2151-3YZ1--(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108504VQZ2151-4L1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108513VQZ2151-4L1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108486VQZ2151-4LB1--(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108495VQZ2151-4LO1--(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108522VQZ2151-4YZ1--(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108531VQZ2151-4YZ1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108547VQZ2151-4YZ1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108574VQZ2151-5G1--(1)2位置シングル(5)DC24
6,440
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108583VQZ2151-5G1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(5)DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108592VQZ2151-5G1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108556VQZ2151-5GB1--(1)2位置シングル(5)DC24
6,990
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108565VQZ2151-5GB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108741VQZ2151-5L1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(5)DC24
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108757VQZ2151-5L1-01-Q(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(5)DC24
8,750
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108766VQZ2151-5L1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108775VQZ2151-5L1-02-Q(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
8,750
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108601VQZ2151-5LB1--(1)2位置シングル(5)DC24
7,430
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
30108626VQZ2151-5LB1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(5)DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108617VQZ2151-5LB1-Q--(1)2位置シングル(5)DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108784VQZ2151-5MB1--(1)2位置シングル(5)DC24
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108793VQZ2151-5MB1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(5)DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108802VQZ2151-5MB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
30108811VQZ2151-5MJ1--2位置シングルDC24
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464215VQZ2151-1LB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464224VQZ2151-1LJ1--2位置シングルAC100(50/60Hz)
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464233VQZ2151-1LO1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464242VQZ2151-1LOB1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464251VQZ2151-1MO1--(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464267VQZ2151-1MOB1--(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464276VQZ2151-1MOB1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464285VQZ2151-1YZ1-Q--(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464294VQZ2151-2LO1--(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464303VQZ2151-2LO1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464312VQZ2151-2MB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464321VQZ2151-2Y1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464337VQZ2151-2Y1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464346VQZ2151-2YB1--(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
7,540
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464355VQZ2151-2YZB1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
9,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464364VQZ2151-2YZB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
9,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464373VQZ2151-3L1--(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
36464382VQZ2151-3L1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
36464391VQZ2151-3LO1--(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
36464407VQZ2151-3M1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする