VQ Series(VQZ3150~)

VQ Series(VQZ3150~) - SMCVQ Series(VQZ3150~) - SMCVQ Series(VQZ3150~) - SMCVQ Series(VQZ3150~) - SMCVQ Series(VQZ3150~) - SMCVQ Series(VQZ3150~) - SMCVQ Series(VQZ3150~) - SMCVQ Series(VQZ3150~) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30127492VQZ3150-5G1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(5)DC24
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127596VQZ3150-5L1--(1)2位置シングル(5)DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
30127605VQZ3150-5L1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
30127614VQZ3150-5L1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(5)DC24
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127501VQZ3150-5LB1--(1)2位置シングル(5)DC24
8,800
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127517VQZ3150-5LB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127526VQZ3150-5LB1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(5)DC24
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127535VQZ3150-5LJ1--2位置シングルDC24
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127562VQZ3150-5LO1--(1)2位置シングル(5)DC24
8,090
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127587VQZ3150-5LO1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127571VQZ3150-5LO1-Q--(1)2位置シングル(5)DC24
8,420
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127544VQZ3150-5LOB1--(1)2位置シングル(5)DC24
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127553VQZ3150-5LOB1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(5)DC24
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127623VQZ3150-5MB1--(1)2位置シングル(5)DC24
8,800
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36472904VQZ3150-1LB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
36472913VQZ3150-1LB1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
36472922VQZ3150-1MB1--(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
8,800
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36472931VQZ3150-1MO1--(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
36472947VQZ3150-1MOB1--(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36472956VQZ3150-1MOB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
36472965VQZ3150-1Y1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
36472974VQZ3150-1YZB1--(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
9,740
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36472983VQZ3150-2M1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36472992VQZ3150-2Y1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473001VQZ3150-2YB1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
10,620
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473017VQZ3150-3L1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473026VQZ3150-3YZ1--(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473035VQZ3150-3YZ1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473044VQZ3150-4L1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473053VQZ3150-4L1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473062VQZ3150-4M1--(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473071VQZ3150-4M1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473087VQZ3150-4Y1--(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473096VQZ3150-4YZ1--(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473105VQZ3150-4YZ1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473114VQZ3150-5GB1--(1)2位置シングル(5)DC24
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473123VQZ3150-5GB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473132VQZ3150-5LJB1--2位置シングルDC24
8,800
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473141VQZ3150-5LO1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(5)DC24
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473157VQZ3150-5LOB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473166VQZ3150-5M1-Q--(1)2位置シングル(5)DC24
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473175VQZ3150-5MB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473184VQZ3150-5MB1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(5)DC24
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473193VQZ3150-5MO1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473202VQZ3150-5MO1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(5)DC24
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473211VQZ3150-5MOB1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(5)DC24
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473227VQZ3150-5YB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
10,620
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473236VQZ3150-5YO1--(1)2位置シングル(5)DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473245VQZ3150-5YO1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36473254VQZ3150-5YS1--(1)2位置シングル(5)DC24
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする