エアチャック(平行開閉形) MHF2-12

エアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMC

・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。

シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形内容量1個
全149種類を絞り込む
開閉ストローク(両側)(mm)
149種類すべて表示中
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55251156MHF2-12D2R-M9BM48
43,510
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251165MHF2-12D2R-M9BM-X83C148
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251174MHF2-12D2R-M9BSBPC48
47,580
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251183MHF2-12D2R-M9BV348
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251192MHF2-12D2R-M9BVL348
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251201MHF2-12D2R-M9BVLS48
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251217MHF2-12D2R-M9BVSAPC48
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251226MHF2-12D2R-M9BVZ48
45,380
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251235MHF2-12D2R-M9BW48
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251244MHF2-12D2R-M9BWL-X83A148
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251253MHF2-12D2R-M9BWL-X83A248
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251262MHF2-12D2R-M9BWM348
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251271MHF2-12D2R-M9BWS48
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251287MHF2-12D2R-M9BWSDPC48
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251296MHF2-12D2R-M9BWV348
47,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251305MHF2-12D2R-M9BWVLS48
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251314MHF2-12D2R-M9BWVM48
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251323MHF2-12D2R-M9BWVZ48
45,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251332MHF2-12D2R-M9B-X448
46,480
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251341MHF2-12D2R-M9B-X6348
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251357MHF2-12D2R-M9BZ48
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251366MHF2-12D2R-M9BZS48
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251375MHF2-12D2R-M9NL348
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251384MHF2-12D2R-M9NMS48
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251393MHF2-12D2R-M9NS-X83A148
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251402MHF2-12D2R-M9NV348
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251411MHF2-12D2R-M9NW48
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251427MHF2-12D2R-M9NWLS48
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251436MHF2-12D2R-M9NWL-X83A148
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251445MHF2-12D2R-M9NWVM48
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251454MHF2-12D2R-M9NWVM-X448
48,020
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251463MHF2-12D2R-M9NWZ48
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251472MHF2-12D2R-M9N-X83A248
48,730
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251481MHF2-12D2R-M9PL48
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251497MHF2-12D2R-M9PVM48
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251506MHF2-12D2R-X548
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251515MHF2-12D2R-X83A248
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251524MHF2-12D2-X448
40,870
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251533MHF2-12D2-X548
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251542MHF2-12D2-X6348
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251551MHF2-12D2-X7948
40,870
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251567MHF2-12D2-X83B148
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251576MHF2-12D2-X83C248
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251603MHF2-12D-M9B412
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251612MHF2-12D-M9BL312
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251621MHF2-12D-M9BL412
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55251637MHF2-12D-M9BLS-X512
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251646MHF2-12D-M9BLS-X83C112
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251655MHF2-12D-M9BL-X412
42,080
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55251664MHF2-12D-M9BL-X512
39,710
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする