ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅50mm
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形
EV8YU
ベルト幅(mm)
50
ピッチ(mm)
8
材質(本体)
ハイモジュラスゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
5
タイプ
標準
種類
EVベルト
内容量
1本
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36252937
312-EV8YU-50
39
312
¥
9,560
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253786
704-EV8YU-50
88
704
¥
16,580
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36258074
3200-EV8YU-50
400
3200
¥
73,970
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36252964
328-EV8YU-50
41
328
¥
10,070
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253813
720-EV8YU-50
90
720
¥
16,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36258101
3440-EV8YU-50
430
3440
¥
84,120
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36252991
344-EV8YU-50
43
344
¥
10,520
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253847
728-EV8YU-50
91
728
¥
16,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36258135
4400-EV8YU-50
550
4400
¥
100,820
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253025
408-EV8YU-50
51
408
¥
10,880
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253883
744-EV8YU-50
93
744
¥
17,130
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36258162
5008-EV8YU-50
626
5008
¥
112,560
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253052
416-EV8YU-50
52
416
¥
11,080
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253917
752-EV8YU-50
94
752
¥
17,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253086
432-EV8YU-50
54
432
¥
11,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253944
760-EV8YU-50
95
760
¥
17,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253113
440-EV8YU-50
55
440
¥
11,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253962
768-EV8YU-50
96
768
¥
17,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36257566
2000-EV8YU-50
250
2000
¥
42,410
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253147
464-EV8YU-50
58
464
¥
12,360
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254005
776-EV8YU-50
97
776
¥
17,590
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253174
472-EV8YU-50
59
472
¥
12,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254032
784-EV8YU-50
98
784
¥
17,780
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253201
480-EV8YU-50
60
480
¥
12,770
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254066
792-EV8YU-50
99
792
¥
17,940
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253235
488-EV8YU-50
61
488
¥
12,770
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254093
800-EV8YU-50
100
800
¥
18,120
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253262
504-EV8YU-50
63
504
¥
13,080
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254127
808-EV8YU-50
101
808
¥
18,120
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253296
512-EV8YU-50
64
512
¥
13,210
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254154
816-EV8YU-50
102
816
¥
18,120
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253323
520-EV8YU-50
65
520
¥
13,430
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254181
824-EV8YU-50
103
824
¥
18,240
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253357
536-EV8YU-50
67
536
¥
13,830
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254215
832-EV8YU-50
104
832
¥
18,420
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253384
544-EV8YU-50
68
544
¥
14,040
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254242
840-EV8YU-50
105
840
¥
18,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253411
552-EV8YU-50
69
552
¥
14,240
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254276
848-EV8YU-50
106
848
¥
18,750
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36257593
2056-EV8YU-50
257
2056
¥
46,910
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253445
560-EV8YU-50
70
560
¥
14,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254303
856-EV8YU-50
107
856
¥
18,950
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253472
576-EV8YU-50
72
576
¥
14,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254337
864-EV8YU-50
108
864
¥
18,950
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253506
600-EV8YU-50
75
600
¥
14,830
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254364
872-EV8YU-50
109
872
¥
18,950
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253533
608-EV8YU-50
76
608
¥
14,830
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254391
880-EV8YU-50
110
880
¥
19,080
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36253567
616-EV8YU-50
77
616
¥
15,040
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36254425
888-EV8YU-50
111
888
¥
19,240
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ