円筒ころ軸受
外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できる。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
- 材質(本体)
- 高炭素クロム軸受鋼
- JIS等級
- 0
- シールド形状
- 開放形
- 荷重方向
- ラジアル
- 外輪タイプ
- フラット
- 軌道輪形状
- 円筒ころ軸受
- 軌道輪列数
- 単列
- 転動体材質
- 高炭素クロム軸受鋼
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08193376 | N309ET2X | 40146601 | N309ET2X | ![]() | 円筒ころ軸受 | NTN(エヌティーエヌ) | 1個 | ¥4,898 税込¥5,388 | 注文コードが変更になりました。 |