曜日別特売

レギュレータ(逆流機能付) AR20Kシリーズ

レギュレータ(逆流機能付) AR20Kシリーズ - SMC

出口側の空気圧を早く排気させる機能を内蔵した逆流機能付レギュレータです。

全長(mm)
94
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
圧力計接続口径
1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11520013AR20K-F02BG0.05~0.85
¥4,390
取扱い終了
返品不可
11520424AR20K-010.05~0.85
¥2,800
取扱い終了
返品不可
11520564AR20K-01BE0.05~0.85
¥4,390
取扱い終了
11521221AR20K-020.05~0.85
¥2,800
取扱い終了
返品不可
11521273AR20K-02-10.02~0.2
¥2,800
取扱い終了
返品不可
11521291AR20K-02B0.05~0.85
¥2,990
取扱い終了
返品不可
11521343AR20K-02B-Y0.05~0.85
¥2,990
取扱い終了
返品不可
11521395AR20K-02BE0.05~0.85
¥4,390
取扱い終了
返品不可
11521596AR20K-02BG0.05~0.85
¥4,390
取扱い終了
返品不可
11522025AR20K-02H0.05~0.85
¥2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする