スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 - 三ツ星ベルト

コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯数108歯ピッチ(mm)3ベルトピッチ周長(mm)324材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3298829560S3M324
870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする