サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.75kw~5.5kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.75kw~5.5kw) 住友重機械工業

変速機タイプギヤモータ 取付け方法脚付 減速比35 ブレーキブレーキなし モーター容量(kW)2.2 シリーズ6000シリーズ モータ容量記号3 低速軸方向取付方向自由 枠番6120 モータータイプ三相モータ(屋内) モーター極数(P)4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04298123 CNHM3-6120-35
116,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする