S1

S1 - MICHELIN(ミシュラン)
(2件のレビュー)

ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。
センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。
優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

リム径(inch)10内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1750450603802080/90-10 44J TL/TT
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
1750451503803080/100-10 46J TL/TT
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
175049357007303.00-10
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
175049447007203.50-10 59J REINF TL/TT
オープン
9,498
10,448(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
17504953700740100/80-10 53L TL/TT
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
69992895-130/70-10 M/C 52J S1 TL/TT
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17504944
2023-09-25
用途: やはりこれ以上のタイヤはない
製造業

そら食いつき等走りに特化したグリップタイヤとは比べ物には敵いません。
街乗り、特に雨天時はとても信頼できます。
安心して曲がれるのはこれしかありませんね。
周りのバイク乗ってる人に勧めては履かせて(自分で施行)体感してみんなS1ユーザーになってます。

対象商品 : 17504944
2023-05-27
用途: アドレスのタイヤ交換
製造業

なかなかのグリップ具合。どこまでも走りたくなるような質感だった。あとはどれくらいの耐久性があるのかが気になるところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする