曜日別特売

金鳥の渦巻 微煙

金鳥の渦巻 微煙 - 金鳥(KINCHO)
(1件のレビュー)

炭配合のブラックコイルで、煙の量が少なく屋内使用に最適。効果は約7時間。(小巻タイプは約3時間)
やさしいフローラルの香り。ご使用の間ほのかな香りが漂います。
独自製法により、使用後も灰が崩れず後始末が簡単。

用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止適合害虫蚊成虫区分防除用医薬部外品有効成分ピレスロイド(dl・d-T80-アレスリン)医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17547872-
1,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17547872
2018-11-01
用途: 屋外作業

煙の少ない蚊取り線香。
本当に煙が少ないので、火が消えているのかと思うほどですが
蚊を寄せ付けない効果は通常の[金鳥の渦巻]と変わりません。
臭いも大幅に少ないので快適性が段違いです。
威力を上げるために両端の二か所に火を点けたって煙いことはありません。
それ以上に、ヤニの発生が非常に少ないのがたいへんありがたい。
普通の蚊取り線香だと、野外作業用蚊取り線香ホルダーの
グラスネットやウールにヤニが黒く付着してベタつきますが
この線香を使うと逆にヤニが焼き切れて白くドライな状態に戻るほどです。
ですから[蚊取り豚]のようなデザイン重視の蚊取り器具を使う場合も
汚れが少なくなり手入れの手間が大きく減じるというメリットがあります。
ただ、普通の渦巻きよりもわずかに薄いのかあるいは
表面がキメ細かいせいで摩擦が少ないのかそれともヤニが付かないせいか
挟んで吊るすタイプのホルダーでの保持力が若干弱くズレやすい所と
(ズレて金属製の壁に燃焼部が触れると立ち消えしてしまう)
微妙に脆いようで折れやすい感じがするのがネックでしょうか。
それと、長時間燃焼できる大径タイプが無いようなので是非出して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする