曜日別特売

ノンシールチェーン GVシリーズ

ノンシールチェーン GVシリーズ - RK JAPANノンシールチェーン GVシリーズ - RK JAPANノンシールチェーン GVシリーズ - RK JAPANノンシールチェーン GVシリーズ - RK JAPAN
(4件のレビュー)
サイズ420ピッチ(mm)12.7シールMSローラリンク内幅(W)(mm)6.35適合排気量(cc)50cc~120cc(市販車4ストは125ccまで使用可)内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全6種類を絞り込む
リンク数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11793233GV420MS-100L100L
4,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11793242GV420MS-110L110L
5,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11793258GV420MS-120L120L
5,520
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
11793267GV420MS-130L130L
5,980
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
11793276GV420MS-140L140L
6,440
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
11793285GV420MS-100F100F
104,800
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11793242
2025-10-18
用途: バイクのチェーンを変えました
サービス業

ノンシールチェーンはフィリクションロスが少なめで良いね

対象商品 : 11793242
2022-12-16
用途: バイクのメンテついでに
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンが伸びてきたのとスプロケが減ってきたのが一度に来たので両方交換しました。普通のチェーンだと面白くないのでゴールドチェーンにしてみました。
自己主張が凄いですね。スプロケも違う色にすると良かったかな?

対象商品 : 11793233
2021-10-08
用途: ヤマハYSR50のレストアに!
SportsGym医療・福祉・介護関連業

ヤマハYSR50のレストアにてGV420MS 100Lを購入!カラーのmゴールドで綺麗です!

1が参考にしています
対象商品 : 11793242
2021-10-26
用途: チェーン交換
農・林・水産業

リトルカブのチェーン交換の為購入。
チェーンの初期伸び少しだけでしっかりしたもので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする