オイルフィルターレンチ(プライヤータイプ)
(21件のレビュー)3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
- 用途
- オイルフィルターの取り外しに。
- 材質
- CR-V
- 厚さ(mm)
- 10.5
- 全長(mm)
- 300
- 質量(g)
- 480
- 適合範囲(mm)
- 47.6-101.6
- 内容量
- 1個
注意
※グリップに絶縁機能はないので電気が流れているようなものには絶対に使用しないでください。※口幅の調整は確実に切り換わっていることを確認してから使用してください。
※すべって手などを挟む場合があるため、不安定なくわえかたは絶対にしないでください。
※ハンマー代わりに打撃用途に使用しないでください。
エンジン関連 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17581777 | - | 26606432 | MWRF156L-90 | ![]() | オイルフィルターレンチ プライヤータイプ | モノタロウ | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | 適合範囲に違いがあります。 |
商品レビュー
対象商品 : 17581777
2018-08-10
用途: 自家用車のオイル交換の時使用。
合名会社秋山酒店 様
今まで二回使ったが非常にやりやすい。前はガソリンスタンドで借りて作業していたがこれを買ってからは自分の所で作業できるので重宝している。挟むのも簡単で失敗はしない。サイズ違いでも対応できるのが良い。
対象商品 : 17581777
2016-08-27
用途: 自動車の整備
オイルフィルタ(TO-16)を外すのに使用。問題なく外せました。
カップタイプと違い、広い作業スペースが必要になるため、
車種によっては取り外しできないものもあるかと思いますが、
工具は安いし、外せるフィルタサイズも幅広いため良い
対象商品 : 17581777
2016-07-07
用途: 大物の掴み用
オイルフィルタではありませんが大物を掴む為に購入しました。
最初は関節が硬く、上手く動きませんでしたが注油と強制開閉を繰返し少し馴染みました。
十分使えるし使用頻度は低いのでコストパフォーマンスは高いと思います。
対象商品 : 17581777
2016-05-01
用途: オイル交換
カップ式のを使ってましたが、車を変えると、新しく買わないとならなかったりするので、汎用性のあるこちらを買いました。2割引きだったので言うことなし、良いとこ尽くめです。





![オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125300-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125187-260803-02.jpg)

![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)
![オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125266-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125169-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125345-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125178-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125126-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125090-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125205-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125388-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125275-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125065-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品] カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125257-260803-02.jpg)
![チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125117-260803-02.jpg)
![ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125327-260803-02.jpg)
![可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125081-260803-02.jpg)
![大型車用オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 大型車用オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125099-260803-02.jpg)
