ベルト式フィルターレンチ
太さを自由に調整できるため、軽自動車から大型トラック、外車まで、これ1本でどんなフィルターにも対応できる万能レンチ
- 用途
- オイルフィルターの着脱に
- 全長(mm)
- 230
- ベルト幅(mm)
- 22
- ベルト長さ(mm)
- 900
- 適合サイズ(Φmm)
- 60~160
- 材質(ベルト)
- コットン+ラバー
- 内容量
- 1個
注意
※本来の用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エンジン関連 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:83125327 ベルト式フィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125327-260803-02.jpg)











