カップ型オイルフィルターレンチ

カップ型オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]カップ型オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]カップ型オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]カップ型オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]カップ型オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]カップ型オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]カップ型オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]カップ型オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]

プロの整備士やDIY派に最も愛用されている王道のタイプです

用途
オイルフィルターの着脱に
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
形状
内寸(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
内寸(mm)
フィルター直径(Φmm)
適応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83125065RT21-681414角6768トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83125151RT21-901515角8990マツダ・いすゞ
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83125221RT21-731414角72.573トヨタ
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83125230RT21-801515角7980トヨタ、三菱、マツダ、スバル、いすゞ、ホンダ
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83125239RT21-641414角6364日産、ホンダ、スズキ
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83125309RT21-931515角9293日産、いすゞ
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83125318RT21-1001515角100101トヨタ、ダイハツ
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83125379RT21-651414角6465トヨタ、マツダ、スズキ、ダイハツ、スバル
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする