マジックロックマグ 2

マジックロックマグ 2 Giaretti(ジアレッティ)
(1件のレビュー)

底部分の特殊グリップ(吸盤)により、横からの力で倒れることはありません。取っ手を真上に上げると、簡単にマグを持つことができます。2重構造だから、保温性もあります。

容量(L)0.47 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス鋼 寸法(mm)96.5×142.2×141 食器の種類洋食器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17651987 GR-D002WH
2,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17651987
2019-03-28
用途:
水割りに
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

デザインは良いが保温性が少し弱いのが難点、値段ももう少し安ければ良いが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする