接地低減材(ニッピアースⅡ)

接地低減材(ニッピアースⅡ) NIP(ニッピ)

接地極を設ける際に本製品を補助材として使用すると大きな低減効果が得られます。
有害物質を含んでおらず、土中に有害な成分などが流出することがありません。
接地抵抗の持続性に優れており、接地極を腐食させることもありません。
土中の水分により効果しますので、現場に水を持っていかなくても使用できます。

使用量1袋(10kg)で約2m 内容量1袋(10kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17783273 TTA1010
7,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする