パレットカバー 簡易タイプ 透明
パレット積み製品の保管に便利な簡易透明カバー。
用途パレット積み製品の保管に
材質LDPE+LLDPE
厚さ(mm)0.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1150×1200
内容量1箱(50枚)
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)
注意
※用途以外の使用は破損や事故の原因につながる恐れがあるのでおやめください。※とがった部分に接触するとシートに穴や損傷が起こる場合があるのでご注意ください。
※火気の近くや高温物の接触はシートの損傷の原因になるので使用しないでください。
定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。
詳しくはクリック。
注文コード | 品番 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
---|---|---|---|---|---|
18944993 | - |
取扱い終了 1年間返品保証 |
定期注文する |
各種パレット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18944993 | - | 64327936 | - |
![]() |
パレットカバー 透明 ポップアップ式 | モノタロウ | 1箱(50枚) | ¥13,980 税込¥15,378 | パッケージに違いがあります |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18944993
2021-04-14
- 用途:
- 食品を扱っている為、パレットの埃除け
有限会社 大江海苔 様
(卸売・小売業)
食品を扱っている為、使いすてのつもりで使用しているが割と丈夫です。
ただ一枚一枚取り出しにくいです。
- 対象商品:
- 18944993
2020-04-22
- 用途:
- もう少し値段が安いと助かります、すぐに破れてしまうため。
有限会社 中澤製作所 様
透明度は良いのですが、パレットにかぶせたり外したりすると破れてしまうため、厚さは良いので、安くて沢山入っているものが欲しいです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。商品展開の参考とさせて頂きます。
- 対象商品:
- 18944993
2019-07-10
- 用途:
- 倉庫での原料保管
日の本穀粉株式会社 様
(製造業)
1枚づつ取り出せないので不便です。厚さのスペック以上に裂けやすく、穴あきしやすいです。大きさもギリギリなので、大きめのサイズがあると助かります。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 18944993
2018-10-22
- 用途:
- パレットに載せたダンボールケースの防水
製造業
継続購入です。ストレッチフィルム巻きだけだと雨水が入り込む場合があるので本品を併用して使っています。大きいので融通が利き重宝しています。
- 対象商品:
- 18944993
2018-08-10
- 用途:
- 機械部品一時保管時のホコリよけ
当方の用途で使うには少々大きすぎたが、十分満足している。もう少し厚みがあればなおよいと思う。倍の0.06mmあれば良いかな?
1人が参考にしています