曜日別特売
(174件のレビュー)

国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!
極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。
グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)

用途乗用車用仕様上部形状フラット内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※充電制御車・アイドリングストップ車用にはご使用出来ません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能ランク
短側面サイズ
長側面長さ(cm)
端子位置
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17678334BV-40B19L40B19L28(5時間率)
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
地域運賃
17678343BV-40B19R40B19R28(5時間率)
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
地域運賃
17678352BV-55B24L55B24L36(5時間率)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
地域運賃
17678368BV-55B24R55B24R36(5時間率)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
地域運賃
17678395BV-75D23L75D23L52(5時間率)
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
地域運賃
17678404BV-75D23R75D23R52(5時間率)
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
地域運賃
17678413BV-85D26L85D26L55(5時間率)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
地域運賃
17678422BV-85D26R85D26R55(5時間率)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
地域運賃
17678377BV-55D23L55D23L48(5時間率)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
17678386BV-55D23R55D23R48(5時間率)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17678377BV-55D23L17678395BV-75D23LBV-55D23L BVシリーズ バッテリー GSユアサ 17678395BVシリーズ バッテリーGSユアサ1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17678386BV-55D23R17678404BV-75D23RBV-55D23R BVシリーズ バッテリー GSユアサ 17678404BVシリーズ バッテリーGSユアサ1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:174
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17678334
2025-12-01
用途: 車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

2025-10-02
用途: 軽自動車のバッテリー
医療・福祉・介護関連業

今年5月に購入し軽自動車のバッテリー交換しました、今年の9月下旬に何故かバッテリーが上がり充電試みましたが使用できなくなりました。わずか4~5ヶ月でバッテリー使用できなくなりますか?もちろん走行距離が短いと早くバッテリーが上がることは承知していますが。

1が参考にしています
2025-07-18
用途: フォークリフト
株式会社鳳友産業不動産業

安心のブランド(GSユアサ)で問題なく使い続けております。

2025-04-14
用途: 自家用車のバッテリー

車庫でバッテリーが経年劣化でダメに成り、モノタロウさんに注文をし翌日配達されました。本当に助かりました。

対象商品 : 17678334
2025-02-04
用途: 軽トラのバッテリー
運輸・通信業

バッテリーが弱っていましたのでエンジンの始動が不安でしたが、セルモーターが元気に回るようになりました。

2025-01-22
用途: 軽トラックにつける
創作家具工房 木工みんぐ

ダイハツハイゼットトラックに載せました。コスパが良くて助かります。
これで長くもってくれるとありがたいです。

2024-12-07
用途: 交換
オモニのキムチ オソオセヨ卸売・小売業

値段が安く機能性もいいと思う。他の軽自動車にも今後、適用したいと思う。

2024-11-20
用途: 軽バンに

バッテリーの交換時期が来ていたのでこちらを購入しました。
充電済みで届き特に問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする