曜日別特売

安全短靴 H350

安全短靴 H350 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全短靴 H350 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全短靴 H350 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
(2件のレビュー)

発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全靴。

JIS規格JIS8101 S種認可ブラック足幅3E材質牛革形状ローカット種類安全靴製法インジェクション材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)470(25.5cm)材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17800475H35024
11,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800484H35024.5
11,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
17800493H35025
11,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800502H35025.5
11,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800518H35026
11,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
17800527H35026.5
11,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800536H35027
11,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800545H35027.5
11,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800554H35028
11,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17800518
2022-07-15
用途: 一般歩行用で踏まれ予防を兼ねています
その他業種

このタイプは以前から履いていて靴底が駄目になっての購入でした。
指先が広いので指を痛めないで済む事、及び 後部が高いので靴脱げ予防になっているので履きやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17800536
2018-06-19
用途: 普段
電気・ガス・熱供給・水道業

普通だとおもいますが、毎日履いていますが履き心地いいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする