曜日別特売

チップ SOET

チップ SOET - 住友電工ハードメタル
形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
全32種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18399508SOET080302PZFRSDL1000DL10003.180.2
17,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
18399517SOET080302PZFRSH1H13.180.2
10,900
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
18399526SOET080304PZERGACK200ACK2003.180.4
14,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
18399535SOET080304PZERGACK300ACK3003.180.4
14,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
18399544SOET080304PZERGACM200ACM2003.180.4
14,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
18399553SOET080304PZERGACM300ACM3003.180.4
14,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
18399562SOET080304PZERGACP100ACP1003.180.4
14,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
18399578SOET080304PZERGACP200ACP2003.180.4
14,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
18399587SOET080304PZERGACP300ACP3003.180.4
14,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
18399596SOET080304PZERGT4500AT4500A3.180.4
10,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
18399605SOET080304PZFRSDL1000DL10003.180.4
17,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
18399614SOET080304PZFRSH1H13.180.4
10,900
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
18399623SOET080308PZERGACK200ACK2003.180.8
14,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
18399632SOET080308PZERGACK300ACK3003.180.8
14,000
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
18399648SOET080308PZERGACM200ACM2003.180.8
14,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
18399657SOET080308PZERGACM300ACM3003.180.8
14,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
18399666SOET080308PZERGACP100ACP1003.180.8
14,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
18399675SOET080308PZERGACP200ACP2003.180.8
14,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
18399684SOET080308PZERGACP300ACP3003.180.8
14,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
18399693SOET080308PZERGT4500AT4500A3.180.8
10,700
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
18399702SOET080308PZFRSDL1000DL10003.180.8
17,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
18399718SOET080308PZFRSH1H13.180.8
10,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
18399727SOET080312PZERGACK200ACK2003.181.2
14,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
18399736SOET080312PZERGACK300ACK3003.181.2
14,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
18399745SOET080312PZERGACM200ACM2003.181.2
14,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
18399754SOET080312PZERGACM300ACM3003.181.2
14,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
18399763SOET080312PZERGACP100ACP1003.181.2
14,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
18399772SOET080312PZERGACP200ACP2003.181.2
14,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
18399788SOET080312PZERGACP300ACP3003.181.2
14,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
18399797SOET080312PZERGT4500AT4500A3.181.2
10,700
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
18399806SOET120408PDFRSDL1000DL10004.760.8
23,900
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
18399815SOET120408PDFRSH1H14.760.8
14,800
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする