住友電工ハードメタル
チップ SOMT
形状
正方形
逃げ角(度)
その他
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
92
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18398582
SOMT080304PZERGACK200
ACK200
3.18
0.4
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
18398598
SOMT080304PZERGACK300
ACK300
3.18
0.4
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
18398607
SOMT080304PZERGACM200
ACM200
3.18
0.4
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
18398616
SOMT080304PZERGACM300
ACM300
3.18
0.4
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
18398625
SOMT080304PZERGACP100
ACP100
3.18
0.4
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398634
SOMT080304PZERGACP200
ACP200
3.18
0.4
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
18398643
SOMT080304PZERGACP300
ACP300
3.18
0.4
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398652
SOMT080304PZERLACK200
ACK200
3.18
0.4
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
18398668
SOMT080304PZERLACK300
ACK300
3.18
0.4
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398677
SOMT080304PZERLACM200
ACM200
3.18
0.4
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
18398686
SOMT080304PZERLACM300
ACM300
3.18
0.4
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
18398695
SOMT080304PZERLACP100
ACP100
3.18
0.4
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398704
SOMT080304PZERLACP200
ACP200
3.18
0.4
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
18398713
SOMT080304PZERLACP300
ACP300
3.18
0.4
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398722
SOMT080308PZERGACK200
ACK200
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
18398738
SOMT080308PZERGACK300
ACK300
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398747
SOMT080308PZERGACM200
ACM200
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398756
SOMT080308PZERGACM300
ACM300
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
18398765
SOMT080308PZERGACP100
ACP100
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398774
SOMT080308PZERGACP200
ACP200
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
18398783
SOMT080308PZERGACP300
ACP300
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398792
SOMT080308PZERHACK200
ACK200
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
18398808
SOMT080308PZERHACK300
ACK300
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
18398817
SOMT080308PZERHACM200
ACM200
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398826
SOMT080308PZERHACM300
ACM300
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398835
SOMT080308PZERHACP100
ACP100
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398844
SOMT080308PZERHACP200
ACP200
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398853
SOMT080308PZERHACP300
ACP300
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
18398862
SOMT080308PZERLACK200
ACK200
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398878
SOMT080308PZERLACK300
ACK300
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398887
SOMT080308PZERLACM200
ACM200
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398896
SOMT080308PZERLACM300
ACM300
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
18398905
SOMT080308PZERLACP100
ACP100
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398914
SOMT080308PZERLACP200
ACP200
3.18
0.8
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398923
SOMT080308PZERLACP300
ACP300
3.18
0.8
¥
11,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
18398932
SOMT080312PZERGACK200
ACK200
3.18
1.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398948
SOMT080312PZERGACK300
ACK300
3.18
1.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398957
SOMT080312PZERGACM200
ACM200
3.18
1.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398966
SOMT080312PZERGACM300
ACM300
3.18
1.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398975
SOMT080312PZERGACP100
ACP100
3.18
1.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398984
SOMT080312PZERGACP200
ACP200
3.18
1.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18398993
SOMT080312PZERGACP300
ACP300
3.18
1.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18399002
SOMT080312PZERHACK200
ACK200
3.18
1.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18399018
SOMT080312PZERHACK300
ACK300
3.18
1.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18399027
SOMT080312PZERHACM200
ACM200
3.18
1.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18399036
SOMT080312PZERHACM300
ACM300
3.18
1.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18399045
SOMT080312PZERHACP100
ACP100
3.18
1.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18399054
SOMT080312PZERHACP200
ACP200
3.18
1.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
18399063
SOMT080312PZERHACP300
ACP300
3.18
1.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
18399072
SOMT120404PDERGACK200
ACK200
4.76
0.4
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ