エクスターSM 10W30

エクスターSM 10W30 スズキ
(4件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れたオールシーズン使用可能なマルチグレードオイル

SAE10W-30 APISM ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性 内容量1本(3L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17827337 -
3,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17827337
2020-12-09
用途:
エブリィ・バンで使用中
その他業種

愛車エブリィにシックリくるオイルがないかと探していたところ。純正オイルのコレにたどりつきました。鉱物オイルでそこそこの高性能?!(笑)なのですがコンディションによっては7000kmあたりまでフィーリングが変わらないで走りきれるトコロが気にいっています。モノタロウさんが最安値のようですが欲しかった他製品(部品等)も含め3500円以上購入し送料無料となるように購入。お得かも?

1人が参考にしています
対象商品:
17827337
2020-08-31
用途:
エブリィ・バン・ハイルーフDA64Vで使用
その他業種

以前はホームセンターの特売で売っているようなオイルを使っていました。でも早いうちにオイルのへたりが感じられ何か良いオイルがないかと探していたところ純正オイルのこれを
みつけました。リッター換算で特売オイルより高いですが安心感があります。数年前からはコレしか使っていません。フィーリング重視で交換していますが5千~7千キロの間で交換しています。鉱物油ですが満足です♪

2020-07-15
用途:
エブリイのオイル交換

小さなエンジンにターボチャージャーも付いてますので安心して交換できるのは純正オイルですね。

対象商品:
17827337
2020-04-22
用途:
JA71のオイル交換
近藤建築 様 (建設業・工事業)

ジムニーJA71に使用しています。
ドッカンターボなので高回転まで回してしまいますが、純正なので安心です。迷ったらやはり純正です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする