筒型1本針本縫上下送り 釜給油無し、標準釜、250w4pクラッチモータ付
筒型1本針本縫上下送り 釜給油無し、標準釜、250w4pクラッチモータ付
|
小回り性を重視した細筒シリンダーベット(筒径Φ44mm)。上下送りの利点を生かした高いハンドリング性。シリーズ最小の筒径で、各種小物の小回り作業が軽快に行えます。また、押え上昇量は15mmと高く、素材の取り回しも楽に行えます。
仕様
最高縫い速度:2000針/分
最大縫い目長さ:5mm
針棒ストローク:37mm
押え上昇量:手動7mm/膝上げ15mm
天秤:リング天秤
交互上下量:2~5mm
使用釜:垂直全回転釜
使用針(出荷時装着番手):DP×17またはDP×5(#18)#14~#18
使用糸:#50~#20
筒径:Φ44mm
フトコロ広さ:270mm
質量(kg)36
給油方式手差し
使用油JUKI ニューデフレックスオイル No.1(ISO VG7相当)
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届けのみになります。設置は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります