片袖机 2段右袖

片袖机 2段右袖 - 井上金庫販売
材質
天板:32mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、コードホール:ABS樹脂、袖箱本体:スチール粉体塗装、取手:ABS樹脂、センター引出:スチール粉体塗装+PP樹脂、幕版:スチール粉体塗装、脚:スチール粉体塗装、アジャスター:ナイロン
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
型番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17945987ODS-107-2R WH1000ホワイト700×1000×700WSO-DESK-107-2R WH1000×700×700
¥59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17945996ODS-107-2R NA1000ナチュラル700×1000×700WSO-DESK-107-2R NA1000×700×700
¥59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17946005ODS-107-2R DB1000ダークブラウン700×1000×700WSO-DESK-107-2R DB1000×700×700
¥59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17946014ODS-127-2R WH1200ホワイト700×1200×700WSO-DESK-127-2R WH1200×700×700
¥62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17946023ODS-127-2R NA1200ナチュラル700×1200×700WSO-DESK-127-2R NA1200×700×700
¥62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17946032ODS-127-2R DB1200ダークブラウン700×1200×700WSO-DESK-127-2R DB1200×700×700
¥62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする