スカエナ Kタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】

スカエナ Kタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832390775-111-2275120049.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720600
¥110,500
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832419115-111-2283W140053.8本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D600
¥126,600
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832419205-111-2295160057本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720600
¥135,600
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832488865-111-2313W110056.2本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D700
¥119,500
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832525265-111-2260110048.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720600
¥108,600
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832547395-111-2345160065.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720700
¥148,300
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832565595-111-2280140053.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720600
¥126,600
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832571895-111-2273W120049.7本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D600
¥110,500
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする