スカエナ Sタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】

スカエナ Sタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】50種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ片袖デスクパネル脚(ダイヤル錠)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。50種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
高さ(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832598315-111-2465110059.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720800
¥116,500
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832627375-111-2404100048.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720700
¥99,400
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832635955-111-2360110048.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720600
¥100,300
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832682855-111-2414110050.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720700
¥100,900
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832715395-111-2354100046.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720600
¥99,200
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832730095-111-2394160057.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720600
¥124,300
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832734205-111-2494160069.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720800
¥145,900
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832735875-111-2490160069.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720800
¥145,900
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832751795-111-2410110050.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720700
¥100,900
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832775165-111-2455100057.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720800
¥114,600
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832790655-111-2450100057.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720800
¥114,600
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832816555-111-2484140065.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720800
¥137,100
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832816985-111-2463W110059.3(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720D800
¥116,500
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832824595-111-2353W100046.8(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720D600
¥99,200
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832912705-111-2395160057.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720600
¥124,300
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832913065-111-2480140065.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720800
¥137,100
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832929255-111-2424120052本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720700
¥102,100
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832943865-111-2440160060.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720700
¥126,700
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832950595-111-2363W110048.5(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720D600
¥100,300
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832957685-111-2473W120061(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720D800
¥118,300
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832969855-111-2464110059.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720800
¥116,500
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833007475-111-2355100046.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720600
¥99,200
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833017185-111-2390160057.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720600
¥124,300
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833046495-111-2470120061本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720800
¥118,300
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833079575-111-2393W160057.6(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720D600
¥124,300
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833108275-111-2400100048.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720700
¥99,400
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833116585-111-2420120052本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720700
¥102,100
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833122615-111-2453W100057.4(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720D800
¥114,600
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833144495-111-2374120050.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720600
¥101,900
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833151405-111-2460110059.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720800
¥116,500
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする