スカエナ H700シリーズ Kタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】

スカエナ H700シリーズ Kタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Kタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Kタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Kタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Kタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Kタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Kタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Kタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】70種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナH700シリーズKタイプ片袖デスク(シリンダ錠)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ700mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。70種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

用途
机上面にケースウェイを標準装備した、配線の美しさ・効率を追求したタイプです。
色(本体)
オフホワイト
鍵
シリンダ錠
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全41種類を絞り込む
幅(mm)
色
高さ(mm)
質量(kg)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832624665-116-5854140056.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700B4-3段
¥133,100
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832625095-116-2213W110046.3本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH700A4-3段
¥102,500
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832631395-116-5815160053.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700B4-3段
¥129,500
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832636295-116-5830110050.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700B4-3段
¥113,200
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832667975-116-5793W120045.8本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH700B4-3段
¥104,400
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832677255-116-2223W120047.8本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH700A4-3段
¥104,400
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832703765-116-5804140049.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700B4-3段
¥120,500
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832716795-116-2250100050.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700A4-3段
¥111,600
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832739285-116-2283140059本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700A4-3段
¥133,100
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832764755-116-2224120047.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700A4-3段
¥104,400
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832776565-116-5820100048.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700B4-3段
¥111,600
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832782595-116-5824100048.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700B4-3段
¥111,600
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832787855-116-2235140051.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700A4-3段
¥120,500
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832790205-116-5864160060.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700B4-3段
¥142,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832799485-116-2280140059本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700A4-3段
¥133,100
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832807365-116-5863160060.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700B4-3段
¥142,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832831955-116-5784110044.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700B4-3段
¥102,500
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832841665-116-2225120047.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700A4-3段
¥104,400
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832842095-116-5780110044.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700B4-3段
¥102,500
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832864855-116-2270120054.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700A4-3段
¥115,100
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832878855-116-5825100048.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700B4-3段
¥111,600
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832881995-116-5785110044.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700B4-3段
¥102,500
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832882785-116-2290160062.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700A4-3段
¥142,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832897395-116-5790120045.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700B4-3段
¥104,400
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832919615-116-2255100050.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700A4-3段
¥111,600
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832930655-116-2234140051.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700A4-3段
¥120,500
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832942985-116-5774100042.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700B4-3段
¥99,500
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832960305-116-2273120054.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700A4-3段
¥115,100
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832977715-116-5853140056.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700B4-3段
¥133,100
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832981055-116-2214110046.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700A4-3段
¥102,500
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832982005-116-2265110052.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700A4-3段
¥113,200
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832988395-116-5850140056.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700B4-3段
¥133,100
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833001355-116-5770100042.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700B4-3段
¥99,500
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833001695-116-5865160060.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700B4-3段
¥142,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833003455-116-2263110052.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700A4-3段
¥113,200
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833006595-116-5855140056.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700B4-3段
¥133,100
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833066005-116-5813W160053.1本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH700B4-3段
¥129,500
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833083075-116-2240160055.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700A4-3段
¥129,500
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833120965-116-2293160062.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700A4-3段
¥142,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833129095-116-2205100044.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700A4-3段
¥99,500
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833157185-116-5803W140049.9本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH700B4-3段
¥120,500
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする