スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】

スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】100種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ片袖デスク(シリンダ錠)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。100種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

用途
コードホールを標準装備。経済性に優れたベーシックなシステムデスクです。
仕様
センター引出付、左袖仕様
色(本体)
オフホワイト
鍵
シリンダ錠
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全75種類を絞り込む
幅(mm)
色
高さ(mm)
質量(kg)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832591065-110-2313W110044.8(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720A4-3段
¥93,900
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832606805-110-5923W100045.2(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720B4-3段
¥93,000
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832608565-110-2390160056.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720A4-3段
¥120,300
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832612585-110-5985110052.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720B4-3段
¥109,900
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832614165-110-2310110044.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720A4-3段
¥93,900
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832623085-110-5933W110047.1(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720B4-3段
¥94,500
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832640765-110-6013W160062.4(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720B4-3段
¥139,300
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832641985-110-2353W100044.7(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720A4-3段
¥93,000
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832646275-110-5924100045.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720B4-3段
¥93,000
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832650905-110-2375120048.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720A4-3段
¥95,700
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832701575-110-5964160056.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720B4-3段
¥120,300
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832713655-110-5873W100043.6(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720B4-3段
¥92,800
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832714875-110-2364110046.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720A4-3段
¥94,500
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832722395-110-5874100043.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720B4-3段
¥92,800
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832733255-110-5915160054.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720B4-3段
¥117,900
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832734655-110-2435140062.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720A4-3段
¥130,500
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832738675-110-2380140052.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720A4-3段
¥112,800
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832754255-110-5880110045.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720B4-3段
¥93,900
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832763515-110-2425120057.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720A4-3段
¥111,700
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832769565-110-2340160053.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720A4-3段
¥117,900
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832784515-110-2304100043.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720A4-3段
¥92,800
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832788105-110-6004140058.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720B4-3段
¥130,500
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832797905-110-5950140053.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720B4-3段
¥112,800
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832805785-110-5905140051.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720B4-3段
¥110,200
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832812605-110-5990120054.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720B4-3段
¥111,700
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832820485-110-5904140051.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720B4-3段
¥110,200
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832825815-110-5975100050.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720B4-3段
¥108,000
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832826515-110-5925100045.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720B4-3段
¥93,000
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832826695-110-5914160054.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720B4-3段
¥117,900
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832858555-110-5893W120046.9(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720B4-3段
¥95,500
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832864155-110-2303W100043.1(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720A4-3段
¥92,800
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832878585-110-2345160053.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720A4-3段
¥117,900
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832884795-110-2440160065.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720A4-3段
¥139,300
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832896785-110-2334140050.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720A4-3段
¥110,200
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832899495-110-5960160056.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720B4-3段
¥120,300
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832900375-110-5970100050.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720B4-3段
¥108,000
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832915075-110-2434140062.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720A4-3段
¥130,500
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832924085-110-5910160054.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720B4-3段
¥117,900
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832924785-110-2430140062.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720A4-3段
¥130,500
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832925395-110-5883W110045.3(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720B4-3段
¥93,900
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832935015-110-2343W160053.9(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720A4-3段
¥117,900
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832935895-110-5973W100050.7(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720B4-3段
¥108,000
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832947275-110-5993W120054.3(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720B4-3段
¥111,700
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832951655-110-5984110052.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720B4-3段
¥109,900
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832953055-110-2424120057.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720A4-3段
¥111,700
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832953915-110-2405100053.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720A4-3段
¥108,000
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832960055-110-2360110046.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720A4-3段
¥94,500
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832963555-110-2344160053.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720A4-3段
¥117,900
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832966605-110-2325120046.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720A4-3段
¥95,500
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832968455-110-2374120048.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720A4-3段
¥95,700
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする