スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】

スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】100種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ片袖デスク(シリンダ錠)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。100種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

用途
コードホールを標準装備。経済性に優れたベーシックなシステムデスクです。
仕様
センター引出付、左袖仕様
色(本体)
オフホワイト
鍵
シリンダ錠
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
幅(mm)
色
高さ(mm)
質量(kg)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832409405-110-5943W120048.8(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720B4-3段
¥95,700
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832418685-110-5974100050.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720B4-3段
¥108,000
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832423155-110-2403W100053.9(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720A4-3段
¥108,000
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832434515-110-5953W140053.4(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720B4-3段
¥112,800
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832435575-110-5963W160056.9(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720B4-3段
¥120,300
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832436095-110-5995120054.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720B4-3段
¥111,700
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832440475-110-5900140051.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720B4-3段
¥110,200
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832465585-110-5870100043.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720B4-3段
¥92,800
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832498055-110-5994120054.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720B4-3段
¥111,700
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832519755-110-6015160062.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720B4-3段
¥139,300
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832527365-110-2363W110046.6(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720A4-3段
¥94,500
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832554665-110-2333W140050.7(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイトH720A4-3段
¥110,200
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832556675-110-2444160065.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720A4-3段
¥139,300
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする