スカエナ Sタイプ 片袖デスク パネル脚(シリンダ錠)【配送・組立サービス】

スカエナ Sタイプ 片袖デスク パネル脚(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク パネル脚(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク パネル脚(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク パネル脚(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 片袖デスク パネル脚(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】50種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ片袖デスクパネル脚(シリンダ錠)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。50種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

タイプ
A4-3段
色(本体)
オフホワイト
鍵
シリンダ錠
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全31種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
高さ(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832593865-111-2134140054.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720600
¥116,600
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832613805-111-2213W110059.3本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D800
¥116,600
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832625975-111-2235140065.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720800
¥137,200
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832632795-111-2204100057.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720800
¥114,700
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832670865-111-2130140054.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720600
¥116,600
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832690715-111-2150100048.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720700
¥99,400
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832695975-111-2165110050.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720700
¥100,900
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832705255-111-2220120061本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720800
¥118,400
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832718715-111-2184140056.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720700
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832765975-111-2124120050.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720600
¥101,900
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832772975-111-2210110059.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720800
¥116,600
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832776815-111-2110110048.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720600
¥100,300
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832790475-111-2244160069.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720800
¥146,000
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832803075-111-2113W110048.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D600
¥100,300
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832805265-111-2143W160057.6本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D600
¥124,300
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832837715-111-2223W120061本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D800
¥118,400
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832840175-111-2155100048.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720700
¥99,400
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832847695-111-2180140056.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720700
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832849095-111-2105100046.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720600
¥99,200
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832851555-111-2153W100048.4本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D700
¥99,400
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832895205-111-2185140056.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720700
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832895295-111-2175120052本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720700
¥102,100
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832896965-111-2144160057.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720600
¥124,300
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832951815-111-2200100057.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720800
¥114,700
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832997065-111-2233W140065.6本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D800
¥137,200
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833007995-111-2225120061本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720800
¥118,400
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833056655-111-2174120052本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720700
¥102,100
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833082465-111-2123W120050.1本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D600
¥101,900
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833122095-111-2163W110050.3本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D700
¥100,900
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833130315-111-2100100046.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720600
¥99,200
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833146775-111-2140160057.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720600
¥124,300
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする