精製尿素(雑品)

精製尿素(雑品) 小堺製薬

精製・再結晶法により製された尿素であり、化粧品原料の公的規格である
医薬部外品原料規格2006に適合しております。
自家製化粧品(外用)の原料としてお使いください。

用途化粧品として使用する時に、尿素配合量が3%以下となるよう調製してください。(使用時)原液を5倍以上水で薄めて使用してください。 名称精製尿素 その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下 成分尿素99.0%以上含有 種別化粧品 危険物の類別非危険物 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
※調製してから、化粧水原液は半年間、うすめた液は2週間を消費期限とし、その間であっても変質、アンモニア臭、カビ、沈殿、濁りなどが発生した場合は使用をしないでください。
※お肌に合わない場合は、使用を直ちにご中止してください。
※異常があらわれた場合は、医師、薬剤師にご相談ください。
※調製者以外の人が誤用または誤飲のないようご注意ください。
※ご購入時には最終使用先事業者名・身分証のコピーが必要になります。個人様向けの販売はできません。
※法人名のない場合や数量が多い場合など、お断りさせていただく場合がございます。
※関係省庁の要請により、ユーザー情報、取引履歴等を提出する場合がございます。
※ご購入者様がご使用されるものとし、第三者への転売や譲渡を禁止します。
※ご注文はFAXにてお願いします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18318746 - 1個(25g×4袋)
オープン
 
 
取扱い終了
18318755 - 1個(500g)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする