ニッサン SNストロング Eスペシャル

ニッサン SNストロング Eスペシャル ニッサン

日産純正オイルSNストロングセーブ・Xは世界共通規格のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中で、最高のガソリンエンジンオイル規格「SN」に合格したオイルです。
また、エステルを配合することにより燃費向上に貢献いたします。
日産純正オイルSNストロングセーブ・Xは日産車の性能を100%発揮させる為、車と共に研究・開発され新車に充填しているオイルですので継続してご使用ください。

用途エンジンオイル SAE5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 APISN ベースオイル鉱物油 希釈液なし 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(4L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18323515 5W30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする