セパレートバスケット 25

セパレートバスケット 25 JEJアステージ
(5件のレビュー)

コンテナボックスやツールストッカー・アクティブストッカー内の整理区分け収納に最適です。
仕切板が1枚付属されていますので、パーツケース等を立てたまま収納する際に便利です。
ハンドル付きで、持ち運びにも便利です。
ハンドルを外側にセットするとネスティング(入れ子状態に)できます。
ハンドルを内側にスライドさせるとスタッキング(積み重ね)ができます。
仕切板をセットする場所が17ヶ所ありますので、収納物の大きさに合わせて仕切ることができます。
アステージのコンテナボックス#25にぴったり2個入ります。
パーツストッカー120Aを6個収納できます。

材質ポリプロピレン 質量(g)約260 耐荷重(kg)約3(積み重ねは3段まで) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約178×235×140 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×190×113 RoHS指令(10物質対応)対応 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)124×190×113 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18457653 SPB-25C クリア
オープン
 
 
取扱い終了
18457662 SPB-25T Tブルー
オープン
 
 
取扱い終了
18457678 SPB-25R レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18457653 SPB-25C 76920708 SPB-N25C SPB-N25C セパレートバスケット JEJアステージ 76920708 セパレートバスケット JEJアステージ 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18457662 SPB-25T 76920717 SPB-N25S SPB-N25S セパレートバスケット JEJアステージ 76920717 セパレートバスケット JEJアステージ 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
18457678 SPB-25R 76920726 SPB-N25G SPB-N25G セパレートバスケット JEJアステージ 76920726 セパレートバスケット JEJアステージ 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18457653
2023-10-19
用途:
家庭用
サービス業

仕事で使おうと思って購入しましたが、家庭で小物を分類するのに丁度よかったので家庭で使っています。役立っています。仕事用には別のサイズを購入しました。

対象商品:
18457653
2020-10-03
用途:
アクリルケースの小分けで購入

用途で持ち出し楽です。
仕切りで考えると高いですが
現場で楽になる分お得です。
耐久性もかなりありそうです。

対象商品:
18457653
2020-05-16
用途:
エンジン整備に
株式会社田中工業 様

コンテナBoxは整理しにくくバケットも専用設計なので整理できて管理もしやすく良かったです。

対象商品:
18457662
2018-12-26
用途:
工具箱の仕分け
その他業種

大きな工具箱の中にセットして使用しています。ドライバー等、よく使う工具をセットしておけば簡単に持ち出せて便利です。

対象商品:
18457662
2018-07-12
用途:
工場で使用する小物を入れるために使用

工場側よりこれくらいのサイズの小物入れが欲しいとの依頼があり購入いたしました。
しっかりした造りで、間仕切りの位置を細かく設定できるところがとても良かったです。
別売りの仕切板や、このバスケットがちょうど収まる大きいバスケットもあるようなので、揃えれば気持ちよく整理整頓できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする