曜日別特売
SPB-25T セパレートバスケット 25 JEJアステージ 18457662

セパレートバスケット 25

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18457662
品番
SPB-25T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンテナボックスやツールストッカー・アクティブストッカー内の整理区分け収納に最適です。
仕切板が1枚付属されていますので、パーツケース等を立てたまま収納する際に便利です。
ハンドル付きで、持ち運びにも便利です。
ハンドルを外側にセットするとネスティング(入れ子状態に)できます。
ハンドルを内側にスライドさせるとスタッキング(積み重ね)ができます。
仕切板をセットする場所が17ヶ所ありますので、収納物の大きさに合わせて仕切ることができます。
アステージのコンテナボックス#25にぴったり2個入ります。
パーツストッカー120Aを6個収納できます。

色
Tブルー
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約260
耐荷重(kg)
約3(積み重ねは3段まで)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約178×235×140
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約124×190×113
RoHS指令(10物質対応)
対応
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
124×190×113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18457653
2023-10-19
用途: 家庭用
サービス業

仕事で使おうと思って購入しましたが、家庭で小物を分類するのに丁度よかったので家庭で使っています。役立っています。仕事用には別のサイズを購入しました。

対象商品 : 18457653
2020-10-03
用途: アクリルケースの小分けで購入

用途で持ち出し楽です。
仕切りで考えると高いですが
現場で楽になる分お得です。
耐久性もかなりありそうです。

対象商品 : 18457653
2020-05-16
用途: エンジン整備に
株式会社田中工業 様

コンテナBoxは整理しにくくバケットも専用設計なので整理できて管理もしやすく良かったです。

対象商品 : 18457662
2018-12-26
用途: 工具箱の仕分け
その他業種

大きな工具箱の中にセットして使用しています。ドライバー等、よく使う工具をセットしておけば簡単に持ち出せて便利です。

対象商品 : 18457662
2018-07-12
用途: 工場で使用する小物を入れるために使用

工場側よりこれくらいのサイズの小物入れが欲しいとの依頼があり購入いたしました。
しっかりした造りで、間仕切りの位置を細かく設定できるところがとても良かったです。
別売りの仕切板や、このバスケットがちょうど収まる大きいバスケットもあるようなので、揃えれば気持ちよく整理整頓できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする