BOメジコン#303
土木補修用エポキシ樹脂注入剤 3種 適合品(伸び率100%以上)
柔軟タイプ
コンクリートのひび割れ(クラック)注入に、優れた性能を発揮するエポキシ樹脂系接着剤です。
コンクリートへの浸透性があり、水中硬化性があるため、湿潤面での硬化、接着性が良好なエポキシ樹脂系二液性接着剤です。
揮発性溶剤を含まないので、硬化後の収縮が極めて小さいです。また作業性に優れているため工期の短縮に役立ちます。
低粘度で硬化が早いため作業性に優れております。
0.2mm~5.0mmのひび割れ(クラック)補修に適しています。
用途コンクリート・モルタルひび割れ注入
成分エポキシ樹脂
使用方法(1)ひび割れの状態、幅、長さ、壁圧を調査し、ひび割れに沿って、ごみなどを取り除きます。(2)ひび割れ箇所に約20cm~30cm間隔で注入器具を取り付け、ひび割れに沿って30mm幅、5mm厚程度にシールします。(3)主剤と硬化剤を所定の配合比で、空気を巻き込まないように十分に混合します。(4)BOメジコン#303を注入器具に充填します。注入器具の目盛を確認しながら充填してください。(5)BOメジコン#303の硬化時間は約6時間(20℃)です。その間、振動などを与えないように静かに養生してください。(6)皮すきなどを用いて、注入材、シール材を取り除いてください。
色主剤:淡黄色液状 硬化剤:淡黄色液状
配合主剤:硬化剤=1:1
可使時間(分)45分(23℃時)
内容量(kg)1セット(主剤3硬化剤3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間12時間(23℃時)
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量1セット(6kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※火の気が無く。局所排気装置を設けたところで使用して下さい
取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい
取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい
取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい
塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に付けておいて下さい
直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい
子供の手の届かないところに保管して下さい
塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい
指定された以外の材料と混合しないで下さい。
エポキシ系接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04