ニッぺ(日本ペイント)
1液ファインウレタンU100 木部用下塗白
肉持ちがよく廻縁・巾木などのラワン材や、木毛板など目止め用効果を発揮します。
速乾性で、研磨可能までの時間が短く、工程を短縮できます。
建築基準法に基づくホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
用途
1液ファインウレタンウ100木部用下塗り。
色
木部用下塗白
使用場所
屋内外兼用
特性
速乾
主な用途
木
塗布方法
はけ、ウールローラー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
5~10(塗料用シンナーA)
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
4時間以上7日以内(23℃)
塗付量(kg/m
2
・回)
0.12~0.20
危険物の性状
非水溶性
塗回数
1回
関連資料:
施工上の注意
注意
※素地の乾燥は十分に行ってください。(含水率10%以下、pH10以下)
※塗料は、内容物が均一になる様に、十分に撹拌(カクハン)して下さい。薄めすぎは、隠ぺい力不足、仕上がり不良となりますので注意してください。
※シンナーで希釈しるぎると作業性能(ダレ性)など低下しますのでご注意下さい。
※劣化の著しい外部木部については、表層剥離の恐れがありますので、施工は避けて下さい。
※溶剤系塗料の為、室内の塗装は必ず換気して下さい。また、外装塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らない様に注意して下さい。
※新木の場合の乾燥程度は含水率15%以下としてください。下塗り塗装後、仕上り向上の目的で研磨を行う場合は、乾燥後研磨紙(#240~#320)で研磨、ウエスで拭き取り清浄な状態にしてください。
※塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けて下さい。
※カウンター、陳列棚、ベンチ、床面など物が常時おかれるような場所には塗装しないでください。油脂分(人の手油など含む)やアルコールなどがつくと、塗膜が軟化して粘着や色うつりの原因になる場合があります。
※シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、はく離、収縮割れなどの不具合を起こすことがありますので、行わないでください。
※蓄熱されやすい素材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディングなど)や断熱構造が強い場合で、旧塗膜が弾性リシンや弾性スタッコ、複層弾性のアクリルトップなどの弾性塗料の場合、環境条件によって、水や温度の影響で塗膜が膨れることがあります。そのまま塗装すると膨れがさらに拡大することがありますので、ケレンで除去するなどの入念な下地処理を行ってください。
※ドアパッキン、プラスチックなど可塑剤を含むものに1液フィンウレタンを面が直接触れると、軟化したり、付着によりはく離を起こす場合がありますので、接触が予想される箇所には塗装を避けてください。
※「1液ファインウレタンU100木部用下塗」は、エポキシ系樹脂ですので、皮膚かぶれを引き起こす恐れがあります。肌に付着しない様、特に注意してください。
※1液ファインウレタンU100木部用下塗りの上に、強溶剤系塗料は、使用しないで下さい。
※1液ファインウレタンU100木部用下塗りは、エポキシ樹脂塗料であるため、「1液ファインウレタンU100」は、混合して使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18770334
‐
1缶(3kg)
約15~25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18770343
‐
1缶(15kg)
約75~125
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。