ニッぺ(日本ペイント)
パーフェクトサーフ
色
白
使用場所
屋外用
塗り面積(m
2
)
約38~75
塗布方法
はけ、ウールローラー
使用量
0.20~0.40kg/m
2
/回
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
2~5(水道水)
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
3以上(23℃)
塗回数
1回
内容量
1缶(15kg)
関連資料:
施工上の注意
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18770806
‐
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません