ニッぺ(日本ペイント)
パーフェクトフィラー
(1件のレビュー)
使用量
ウールローラー
0.20~0.45kg/m
2
/回
砂骨ローラー、タイルガン
0.50~0.90kg/m
2
/回
色
白
使用場所
屋外用
塗り面積(m
2
)
約17~75
塗布方法
ウールローラー、砂骨ローラー、タイルガン
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
ウールローラー:3~8、砂骨ローラー:1~5、タイルガン:2~5(水道水)
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
4以上(23℃)
塗回数
1回
内容量
1缶(15kg)
関連資料:
施工上の注意
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18770815
‐
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません