曜日別特売

使い切り温度ロガー『ログみ~る』

使い切り温度ロガー『ログみ~る』 - カスタム
(1件のレビュー)

電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。
Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。
記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。
LEDアラーム機能も搭載。
軽量フラット・コンパクトデザイン。
付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。

用途物品輸送中の温度管理精度(℃)±0.5ポイント数(記録可能)最大8192回防塵防水性能IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時)測定間隔30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分電源リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋)質量(g)約10仕様ログタイプ:使い切り規格EN12830、FDA21 CFR Part11センサータイプNTCサーミスタ
注意
※本体を付属のポリ袋から出したり、ポリ袋の封が不十分な場合は防水性・防塵性が得られません。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
温度測定範囲(℃)
精度(℃)
分解能
対応
防塵防水性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18465247CTL-01PDF1個(記録可能)-30~+70±0.50.1℃対応OS:Windows 7/8
対応USB:2.0
IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時)
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
70420596CTL-01PDF(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-30~70(記録可能)±0.5-USB:2.0IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18465247
2020-12-10
用途: 倉庫内の温度確認
株式会社三ツワフロンテック卸売・小売業

小さな倉庫内の環境改善を行いました。空調のきき具合を確認する為に急遽購入。
モバイルPCでその場で結果確認することが出来、満足しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする