(4件のレビュー)

持ちやすく、携帯用の運搬台車として様々シーンで大活躍。
台座は集成材を使用。使用している板が約17mmと厚く、頑丈です。台座表面に滑り止めクッションがあり、荷物がズレ落ちにくくなっています。全て自在キャスターで、どの方向でも自由に動かせます。

材質(車輪)PVC 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 材質(荷台)合板 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18472213 WHD-1 100 450×300 130 3 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
18472222 WHD-3 100 600×450 130 5 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
18472238 WHD-5 100 900×600 130 7.5 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18472222
2019-01-23
用途:
小売業のため 店舗内での商品の運搬時
卸売・小売業

価格も安く重宝しています。荷物運びが楽になりました。

対象商品:
18472213
2018-12-09
用途:
事務所内機器の移動
合同会社ゆわく 様 (サービス業)

事務所内の機器の移動用に使用しています。手頃で満足しています。

対象商品:
18472213
2016-08-16
用途:
商品置き場
卸売・小売業

木材での商品なので、重量に耐えられるか少し不安だったのですが、軽くて丈夫そうに思いますので 追加注文させていただく予定です。

対象商品:
18472238
2016-02-16
用途:
大きな機材を運ぶため
卸売・小売業

180×90cm四方の機材をステージ下に出し入れするために購入しました。
車輪もしっかりしていて丈夫で、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする