木製平台車

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18472222 品番WHD-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

持ちやすく、携帯用の運搬台車として様々シーンで大活躍。
台座は集成材を使用。使用している板が約17mmと厚く、頑丈です。台座表面に滑り止めクッションがあり、荷物がズレ落ちにくくなっています。全て自在キャスターで、どの方向でも自由に動かせます。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)600×450 床面高さ(mm)130 質量(kg)5 ブラウン 材質(車輪)PVC 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 天板厚さ(mm)17 材質(荷台)合板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18472222
2019-01-23
用途:
小売業のため 店舗内での商品の運搬時
卸売・小売業

価格も安く重宝しています。荷物運びが楽になりました。

対象商品:
18472213
2018-12-09
用途:
事務所内機器の移動
合同会社ゆわく 様 (サービス業)

事務所内の機器の移動用に使用しています。手頃で満足しています。

対象商品:
18472213
2016-08-16
用途:
商品置き場
卸売・小売業

木材での商品なので、重量に耐えられるか少し不安だったのですが、軽くて丈夫そうに思いますので 追加注文させていただく予定です。

対象商品:
18472238
2016-02-16
用途:
大きな機材を運ぶため
卸売・小売業

180×90cm四方の機材をステージ下に出し入れするために購入しました。
車輪もしっかりしていて丈夫で、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする