パソコン自動切替器 USB接続 DVI/Audio対応(2台用)

パソコン自動切替器 USB接続 DVI/Audio対応(2台用) ラトックシステム
(1件のレビュー)

2台のパソコンを切り替え、1組のコンソール(キーボード・DVIディスプレイ・マウス)で操作することができます。使い慣れたキーボードとマウスを複数台のパソコンで使用すれば、作業効率がグンとアップ。切替器を導入すればディスプレイを複数台そろえる必要がなく、省スペースで経済的です。
液晶ディスプレイなどのデジタル駆動のディスプレイに、デジタルのまま信号伝送できるDVIを採用。信号変換による劣化やひずみ、にじみがない高画質なDVIディスプレイを2台のパソコンで切り替えて共有できます。
最大27インチのワイドディスプレイ、最高解像度 WUXGA(1920×1200) までをサポート。フルHD(1920×1080)のワイドディスプレイも使用可能です。
切替器経由でも、HDCP機器からきた信号をそのまま伝送。地デジやBlu-ray DiscなどHDCPにより保護されたコンテンツの受信・再生が可能です。フルHDに対応した環境では、ハイビジョン映像をきっちりフルサイズで表示して楽しむことができます。
切替器経由でも、HDCP機器からきた信号をそのまま伝送。地デジやBlu-ray DiscなどHDCPにより保護されたコンテンツの受信・再生が可能です。フルHDに対応した環境では、ハイビジョン映像をきっちりフルサイズで表示して楽しむことができます。
USB接続ワイヤレスデスクトップ対応。USB多機能マウス対応。
スピーカやヘッドホンなど、音声出力デバイスを切替可能。スピーカ内蔵ディスプレイにも対応しています。
切替器本体に装備する切替ボタン、あるいはキーボード上の[ScrollLock]キーを2度押すホットキーによるパソコンの切替が可能です。
ホットキーではキーボード上から手を離さずにパソコンを切り替えるので、快適に作業を継続することができます。切替ボタン横には、選択したパソコン番号が点灯するLEDを搭載しています。
キーボードやマウスでの切替機能を拡張できるオリジナルソフトウェア「KVMユーティリティ」をダウンロード提供。本ユーティリティを使うと、[ScrollLock]以外のキーや画面上のスイッチでもパソコンが切り替えられるようになり、切替操作の快適性が向上します。
パソコン起動時、切替器によるパソコンの選択は必要ありません。ディスプレイからのEDID読み出し回路を搭載することにより、非選択PCのディスプレイも設定済みの解像度できちんと表示されます。
本体はコンパクトなミニBOXタイプ。高級感のあるアルミボディは、落ち着きのあるシルバーと淡いシャンパンゴールドのツートンカラー。
切替器にディスプレイを接続せず、マウス・キーボードのみを切り替えて使うことができます。パソコン本体に直接ディスプレイを接続して、非選択時の画面を表示することができます。
本製品は、

適合コネクタ
【コンソール接続側】モニタ DVI-D 24 pin(メス)、キーボード USB(Series A レセプタクル)、マウス USB(Series A レセプタクル)、オーディオ 3.5mmミニジャック×1
【パソコン接続側】(ケーブル長:1.2m×1)、モニタ DVI-D 24 pin(オス)、キーボード・マウス USB(Series A プラグ)、オーディオ 3.5mmミニプラグ
最大接続台数2台 付属品UDAシリーズ用接続ケーブル(×1)(約1.2m) 、ACアダプタ(5V、2A) 材質アルミ、ABS樹脂 切替方式ホットキー(ScrollLock-ScrollLock)または切替ボタン 対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2008、Windows Server 2003、MacOS X 10.4.1以降、MacOS X 10.3.x、MacOS 9.2.2(Windowsは32ビット/64ビット両対応) 対応機種DVI-D(24pin)もしくはDVI-I(29pin)モニタコネクタ・USBコネクタを装備したWindowsPC、Apple Mac Pro、Power Mac G5、Power Mac G4、MacBook、MacBook Air、MacBook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×70×25(突起部・ケーブル部含まず) 電源電圧(V)DC5(ACアダプタおよびUSBポートから供給) 消費電流(mA)200 本体形状ミニボックスタイプ ディスプレイDVI-D 表示LED選択しているパソコン番号のLEDが緑色に点灯(非選択時は消灯) キーボードUSB キーボード モニタDVIモニタコネクタを装備したパソコン用モニタ(シングルリンク対応、HDCP機器対応) 対応解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、1600×1200 (UXGA)、1680×1050 (WSXGA+)、1280×1024 (SXGA)、1440×900 (WXGA+)、1280×768 (WXGA)、1280×720 (HDTV 720p)、1024×768 (XGA)、800×600 (SVGA) キーボード/マウスUSB 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18481383 REX-230UDA
14,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18481383
2020-05-17
用途:
事務作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

設置か゛簡単でした。使い勝手も良いです。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする